Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekrény fenéklemez szivacsos elem GT54819 - 115239

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekrény fenéklemez szivacsos elem GT54819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081146390

Sonepar cikkszám

GT54819

Gyártói cikkszám

115239

Gyártói típuskód

XLST2J8D

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

79 mm

Modulszélesség:

4

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Szennyeződési fok:

3

90-105 mm mély, 800 mm széles szekrényhez, 50-80 mm-es kábelhez