EATON - Elosztószekrény IP40 hátfal 1600/425 GT61840 - 116186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 640-1600 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081159253
Sonepar cikkszám
GT61840
Gyártói cikkszám
116186
Gyártói típuskód
XVTL-R-4/16
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
640-1600 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2400-19200 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
409.6 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20