EATON - Elosztószekrény szerelőlap Xboard+ függ. 1xNZM3/vízsz.1xNZM3 szerelőlap 800 SN150462 - 174404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 299 mm
Szélesség - 692 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081708666
Sonepar cikkszám
SN150462
Gyártói cikkszám
174404
Gyártói típuskód
BPZ-MPL-NZM3-800-MX
Anyag:
acél
Magasság:
299 mm
Szélesség:
692 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Elosztószekrény szerelőlap Xboard+ függ. 1xNZM3/vízsz.1xNZM3 szerelőlap 800