EATON - Elosztószekrény teli előlap 1000/800 (szürke) GT54785 - 119244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 925 mm
Magasság - 805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081173815
Sonepar cikkszám
GT54785
Gyártói cikkszám
119244
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1000/800-BL
Szélesség:
925 mm
Magasság:
805 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény teli előlap 1000/800 (szürke)