EATON - Elosztószekrény teli előlap 1200/150 (szürke) GT80598 - 293542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935429
Sonepar cikkszám
GT80598
Gyártói cikkszám
293542
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1200/150-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény teli előlap 1200/150 (szürke)