EATON - Elosztószekrény tömsz fedél GT34993 - 081301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 140 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080813019
Sonepar cikkszám
GT34993
Gyártói cikkszám
081301
Gyártói típuskód
F3A-4
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
140 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
230 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-32
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekrény tömsz fedél