Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekrény üres 250x375mm 225mm IP65 SN107990 - 194613

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekrény üres 250x375mm 225mm IP65 SN107990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 375 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107990

Gyártói cikkszám

194613

Gyártói típuskód

CI43E-200-RAL7035

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

375 mm

Szélesség:

250 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

225 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

15

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

1600 A

Védettség (IP):

IP65

Modulok száma:

1

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

200 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

200 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

76

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Igen

Ház anyagvastagsága:

6 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

6 mm

Felület:

kezeletlen

Elosztószekrény üres 250x375mm 225mm IP65