EATON - ElosztószekrXboard+ alapkeret 400/1260/1150 IP30 GT69782 - 286656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Anyag - acél
Magasság - 1280 mm
Mélység - 50 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866563
Sonepar cikkszám
GT69782
Gyártói cikkszám
286656
Gyártói típuskód
BP-MF-400/12
Szélesség:
415 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1280 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
0
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N
Kikönnyítés:
Nem