EATON - Élvédő kábelátvezetőkhöz SN047889 - 283818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 120 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838188
Sonepar cikkszám
SN047889
Gyártói cikkszám
283818
Gyártói típuskód
XAK
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
120 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
210 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Élvédő kábelátvezetőkhöz