EATON - Emelőfül SN049604 - 140479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 50 mm
Magasság - 135 mm
Terhelhetőség - 50 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081372621
Sonepar cikkszám
SN049604
Gyártói cikkszám
140479
Gyártói típuskód
TOR-SET/135-CS
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
50 mm
Magasság:
135 mm
Terhelhetőség:
50 kg
Anyag:
fém
Mélység:
3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; Emelőfül