EATON - Energy measuring sensor IP20 SN038513 - 120819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081186495
Sonepar cikkszám
SN038513
Gyártói cikkszám
120819
Gyártói típuskód
CEMU-01/02
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Kivitel:
egyéb
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7035
Analóg bemenet:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0