Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ePDU In-Line Monitored IEC 32A -In&Out: 309 3P 32A SN049308 - EILB15

EATON
MásolásMásolás
EATON - ePDU In-Line Monitored IEC 32A -In&Out: 309 3P 32A SN049308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0743172065865

Sonepar cikkszám

SN049308

Gyártói cikkszám

EILB15

Gyártói típuskód

EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Rögzítési méret:

52 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Fázisok száma:

3

C19 dugaszoló aljzatok száma:

0

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

1

Magasságegységek száma (HE):

0

Hosszúság:

439 mm

Szélesség:

53 mm

Magasság:

52 mm

Mélység:

439 mm

Tápfeszültség:

400 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

Mérővel:

Igen

Vezérlőfunkció:

Nem

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Kiértékelés:

távolságra

Túlfeszültség-védelmi modullal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; ePDU In-Line Monitored IEC 32A -In&Out: 309 3P 32A