Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - ePDU Managed 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 SN049315 - EMAB04

EATON
MásolásMásolás
EATON - ePDU Managed 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19 SN049315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 0

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340697067

Sonepar cikkszám

SN049315

Gyártói cikkszám

EMAB04

Gyártói típuskód

EPDU MA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

20

Rögzítési méret:

52 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

C19 dugaszoló aljzatok száma:

4

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Hosszúság:

1604 mm

Szélesség:

53 mm

Magasság:

52 mm

Mélység:

1604 mm

Tápfeszültség:

230 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Igen

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Kiértékelés:

távolságra

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Háztartási szerelvények ; Integrált elosztó és mérőegység (PDU) ; ePDU Managed 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19