EATON - ePDU Monitored IEC32A-In:309 Out:C13,20,C19,2,GE,2 SN049336 - EMIB18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 22
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049336
Gyártói cikkszám
EMIB18
Gyártói típuskód
EPDU MI 0U (309 32A 1P)20XC13:C13,20,C19,2,GE,2
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
22
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
4 mm2
Fedéllel:
Nem
Névleges áram:
32 A
Tápvezeték hossza:
3 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Elfordított központi beépítés:
Nem