EATON - Érintés elleni védelem GT38757 - 104903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 12 mm
Kivitel - hosszanti borítás
Alkalmas - egyéb
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081047130
Sonepar cikkszám
GT38757
Gyártói cikkszám
104903
Gyártói típuskód
ZV-BS-G
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
12 mm
Kivitel:
hosszanti borítás
Alkalmas:
egyéb
Mélység:
24 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Érintés elleni védelem