Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Érintkező elem alaplapra feszítőrugós 1ny M22-höz GT41540 - 216387

EATON
MásolásMásolás
EATON - Érintkező elem alaplapra feszítőrugós 1ny M22-höz GT41540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082163877

Sonepar cikkszám

GT41540

Gyártói cikkszám

216387

Gyártói típuskód

M22-CKC01

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

padlórögzítés

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkező elem alaplapra feszítőrugós 1ny M22-höz