EATON - Érintkezőelem 1z RMQ típusokhoz ajtóra GT44082 - 110835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081103669
Sonepar cikkszám
GT44082
Gyártói cikkszám
110835
Gyártói típuskód
M22-K10P
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Ajtóval:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkezőelem 1z RMQ típusokhoz ajtóra