EATON - Érintkezőelem 1z RMQ típusokhoz hátsó rögz G30957 - 216380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082163808
Sonepar cikkszám
G30957
Gyártói cikkszám
216380
Gyártói típuskód
M22-KC10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Érintkezőelem 1z RMQ típusokhoz hátsó rögz