Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Érintkezőelem rögzítő adapter 3 érintkezőhöz G31482 - 216374

EATON
MásolásMásolás
EATON - Érintkezőelem rögzítő adapter 3 érintkezőhöz G31482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítési átmérő - 22 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082163747

Sonepar cikkszám

G31482

Gyártói cikkszám

216374

Gyártói típuskód

M22-A

Beépítési átmérő:

22 mm

Beépíthető eszközök száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Érintkezőelem rögzítő adapter 3 érintkezőhöz