EATON - Érintkezőelem rögzítő adapter 4 érintkezőhöz GT15593 - 279437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítési átmérő - 22 mm
Beépíthető eszközök száma - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082794378
Sonepar cikkszám
GT15593
Gyártói cikkszám
279437
Gyártói típuskód
M22-A4
Beépítési átmérő:
22 mm
Beépíthető eszközök száma:
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; Érintkezőelem rögzítő adapter 4 érintkezőhöz