EATON - Euro- Vario gyűjtősín SN034693 - 291481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 9
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082914813
Sonepar cikkszám
SN034693
Gyártói cikkszám
291481
Gyártói típuskód
EVG-16/1PHAS/9MODUL/HI
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
29 mm
Modulszélesség:
9
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA