EATON - Euro-Vario gyűjtősín SX116054 - 116880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166206
Sonepar cikkszám
SX116054
Gyártói cikkszám
116880
Gyártói típuskód
EVG-16/4PHAS/L-N-X/6PC
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1260 A
Szélesség:
230 mm
Magasság:
272 mm
Mélység:
265 mm
Euro-Vario gyűjtősín