Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Euro-Vario gyűjtősín SX116055 - 116881

EATON
MásolásMásolás
EATON - Euro-Vario gyűjtősín SX116055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081166213

Sonepar cikkszám

SX116055

Gyártói cikkszám

116881

Gyártói típuskód

EVG-16/4PHAS/L-N-X/8PC

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1260 A

Szélesség:

230 mm

Magasság:

272 mm

Mélység:

265 mm

Euro-Vario gyűjtősín