MegszűntNem visszaküldhető

EATON - EX 1000 RT2U on-line 1:1 UPS SN041496 - 147727

EATON
MásolásMásolás
EATON - EX 1000 RT2U on-line 1:1 UPS SN041496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340681820

Sonepar cikkszám

SN041496

Gyártói cikkszám

147727

Gyártói típuskód

68182 - Eaton EX 1000R-XL2U 23

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

200-250 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

438 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

480 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

18 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

4 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 1000 RT2U on-line 1:1 UPS