EATON - EX 2200 RT on-line torony 1:1 UPS SN041500 - 147732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA
Bemeneti feszültség - 160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340684005
Sonepar cikkszám
SN041500
Gyártói cikkszám
147732
Gyártói típuskód
68400 - Eaton EX 2200-XL3U 230
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2200 VA
Bemeneti feszültség:
160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
8 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
131 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
490 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Tömeg:
30 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 2200 RT on-line torony 1:1 UPS