MegszűntNem visszaküldhető

EATON - EX 2200 RT2U on-line rack 1:1 UPS SN041501 - 147733

EATON
MásolásMásolás
EATON - EX 2200 RT2U on-line rack 1:1 UPS SN041501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340684012

Sonepar cikkszám

SN041501

Gyártói cikkszám

147733

Gyártói típuskód

68401 - Eaton EX 2200-XL2U 230

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

640 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Tömeg:

31 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 2200 RT2U on-line rack 1:1 UPS