EATON - EX 2200 RT3U HotSwap DIN on-line 1:1 UPS SN042175 - 152933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA
Bemeneti feszültség - 160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340684074
Sonepar cikkszám
SN042175
Gyártói cikkszám
152933
Gyártói típuskód
68407 - PULSAR M 2200 RT3U Hot
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2200 VA
Bemeneti feszültség:
160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
8 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
131 mm
Mélység:
610 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
34 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 2200 RT3U HotSwap DIN on-line 1:1 UPS