MegszűntNem visszaküldhető

EATON - EX 2200 RT3U HotSwap HW on-line 1:1 UPS SN042177 - 152936

EATON
MásolásMásolás
EATON - EX 2200 RT3U HotSwap HW on-line 1:1 UPS SN042177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3183 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340684104

Sonepar cikkszám

SN042177

Gyártói cikkszám

152936

Gyártói típuskód

68410 - PULSAR M 2200 RT3U Hot

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

131 mm

Mélység:

610 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Tömeg:

34 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 2200 RT3U HotSwap HW on-line 1:1 UPS