MegszűntNem visszaküldhető

EATON - EX 3000 RT2U on-line rack 1:1 UPS SN041503 - 147735

EATON
MásolásMásolás
EATON - EX 3000 RT2U on-line rack 1:1 UPS SN041503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-284 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340684036

Sonepar cikkszám

SN041503

Gyártói cikkszám

147735

Gyártói típuskód

68403 - Eaton EX 3000-XL2U 230

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

160-284 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

86.5 mm

Mélység:

640 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Tömeg:

31 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 3000 RT2U on-line rack 1:1 UPS