EATON - EX 3000 RT3U XL on-line torony/rack 1:1 UPS SN041504 - 147736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - 482,6 mm (19 coll) eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340684043
Sonepar cikkszám
SN041504
Gyártói cikkszám
147736
Gyártói típuskód
68404 - Eaton EX 3000-XL3UXL 2
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
131 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
490 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Tömeg:
18 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; EX 3000 RT3U XL on-line torony/rack 1:1 UPS