EATON - EX 700 on-line torony 1:1 UPS SN041495 - 147725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 630 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 700 VA
Bemeneti feszültség - 160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340681806
Sonepar cikkszám
SN041495
Gyártói cikkszám
147725
Gyártói típuskód
68180 - Eaton EX 700 Tower 230
Kimeneti hatásos teljesítmény:
630 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
700 VA
Bemeneti feszültség:
160-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
200-250 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
158 mm
Magasság:
242 mm
Mélység:
400 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
12.5 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
4 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
87 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0