Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - EX Rack Kit 2U/3U SN041511 - 147748

EATON
MásolásMásolás
EATON - EX Rack Kit 2U/3U SN041511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 246 mm

  • Mélység - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3553340684418

Sonepar cikkszám

SN041511

Gyártói cikkszám

147748

Gyártói típuskód

68441 - Pulsar Rack Kit 2U/3U

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet

Szélesség:

96 mm

Magasság:

246 mm

Mélység:

55 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; EX Rack Kit 2U/3U