EATON - F3A flange plate, IP66, metrical SN173178 - 501503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 230 mm
Magasság - 17.5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 18
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173178
Gyártói cikkszám
501503
Gyártói típuskód
F3A-2K-M50/16-2
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
230 mm
Magasság:
17.5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
18
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-50
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
F3A flange plate, IP66, metrical