EATON - Falon kív. kiselo. 1sor 13TE átlátszó ajtóval IP40 SN035891 - 101566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014583
Sonepar cikkszám
SN035891
Gyártói cikkszám
101566
Gyártói típuskód
BC-A-1/13-TT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
250 mm
Magasság:
225 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
46 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Falon kív. kiselo. 1sor 13TE átlátszó ajtóval