EATON - Falon kív. kiselo. 2sor 26TE átlátszó ajtóval IP40 SN035893 - 101571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014637
Sonepar cikkszám
SN035893
Gyártói cikkszám
101571
Gyártói típuskód
BC-A-2/26-TT-A
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
250 mm
Magasság:
350 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
46 mm
Mélység:
125 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Falon kív. kiselo. 2sor 26TE átlátszó ajtóval