Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Falon kív. szekrényajtó ac sz IP30 SN047813 - 283078

EATON
MásolásMásolás
EATON - Falon kív. szekrényajtó ac sz IP30 SN047813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 550 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082830786

Sonepar cikkszám

SN047813

Gyártói cikkszám

283078

Gyártói típuskód

BFZ-OTS-6/144-G

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

550 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1175 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

35 mm

EMC változat:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Falon kív. szekrényajtó ac sz