Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fázisfigyelő relé 400V AC GT36249 - 221787

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fázisfigyelő relé 400V AC GT36249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 350-580 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082217877

Sonepar cikkszám

GT36249

Gyártói cikkszám

221787

Gyártói típuskód

EMR4-W580-2-D

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

350-580 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

300-500 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

300-500 V

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Fázisfigyelő relé ; %Fázisfigyelő relé 400V AC