Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fázisfigyelő relé GT22923 - 221788

MásolásMásolás
EATON - Fázisfigyelő relé GT22923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 380-415 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Magasság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22923

Gyártói cikkszám

221788

Gyártói típuskód

EMR4-A400-1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

380-415 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Magasság:

78 mm

Mélység:

100 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé