EATON - Fázisfigyelő relé SN110532 - 184755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.3-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081787913
Sonepar cikkszám
SN110532
Gyártói cikkszám
184755
Gyártói típuskód
EMR6-I15-B-1
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.3-15 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
220-240 V
Küszöbérték áramerősség 1:
0.3-1.5 A
Küszöbérték áramerősség 2:
3-15 A
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
30 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Feszültségmérési tartomány:
220-240 V
Záróérintkezők száma:
0
Áram fajtája:
AC
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V