EATON - Fázissorrend figyleő relé SN099509 - 184789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 200-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099509
Gyártói cikkszám
184789
Gyártói típuskód
EMR6-F500-G-1
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
200-500 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-500 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-500 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
103.7 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-500 V