Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fed. 2P dugalj. + védőérink. beige SN051449 - 289533

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fed. 2P dugalj. + védőérink. beige SN051449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Felirat/jelzés - nincs

  • RAL-szám (hasonló) - 0

  • Funkcióvilágítás - Nem

  • Frekvencia - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082895334

Sonepar cikkszám

SN051449

Gyártói cikkszám

289533

Gyártói típuskód

C100-ABZ-SK-BE-00

Szín:

fehér

Felirat/jelzés:

nincs

RAL-szám (hasonló):

0

Funkcióvilágítás:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Fed. 2P dugalj. + védőérink. beige