EATON - Fedőlap, sárga SN050684 - 048640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16 mm
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080486404
Sonepar cikkszám
SN050684
Gyártói cikkszám
048640
Gyártói típuskód
Q25AGE
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
16 mm
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; Fedőlap, sárga