EATON - Fedőlap, szürke SN050685 - 048641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16 mm
Szín - szürke
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080486411
Sonepar cikkszám
SN050685
Gyártói cikkszám
048641
Gyártói típuskód
Q25AGR
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
16 mm
Szín:
szürke
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; Fedőlap, szürke