EATON - Fehér ajtó BC-A kiselosztóhoz 3/39 IP40 SN035898 - 101576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 245 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014682
Sonepar cikkszám
SN035898
Gyártói cikkszám
101576
Gyártói típuskód
BCZ-A-TW-3/39
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
245 mm
Szín:
fehér
Magasság:
455 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Fehér ajtó BC-A kiselosztóhoz 3/39