Nem visszaküldhető

EATON - Fehér folyamatos, POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044211 - 171430

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fehér folyamatos, POWER LED  24VAC/DC IP66 SN044211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V

  • Üzemi feszültség DC - 18-30 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081677627

Sonepar cikkszám

SN044211

Gyártói cikkszám

171430

Gyártói típuskód

SL7-L24-W-HP

Funkció:

állandó fény

Szín:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

18-26 V

Üzemi feszültség DC:

18-30 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

18-26 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Fehér folyamatos, POWER LED 24VAC/DC