Nem visszaküldhető

EATON - Fehér villanó 1,4Hz LED 120VAC IP66 SN044159 - 171364

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fehér villanó 1,4Hz LED 120VAC IP66 SN044159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678969

Sonepar cikkszám

SN044159

Gyártói cikkszám

171364

Gyártói típuskód

SL4-FL120-W

Funkció:

villanófény

Szín:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-120 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Fehér villanó 1,4Hz LED 120VAC