Nem visszaküldhető

EATON - Fehér villanó, 1,4Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044192 - 171405

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fehér villanó, 1,4Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679379

Sonepar cikkszám

SN044192

Gyártói cikkszám

171405

Gyártói típuskód

SL7-FL24-W

Funkció:

villanófény

Szín:

egyéb

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Fehér villanó, 1,4Hz LED 24VAC/DC