EATON - Fehér villogó, 2Hz LED 120VAC IP66 SN044184 - 171393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679270
Sonepar cikkszám
SN044184
Gyártói cikkszám
171393
Gyártói típuskód
SL7-BL120-W
Funkció:
villogó fény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-120 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Fehér villogó, 2Hz LED 120VAC