EATON - Feirati tábala SN050688 - 051089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080510895
Sonepar cikkszám
SN050688
Gyártói cikkszám
051089
Gyártói típuskód
ZFS61-NZM7
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Alak:
négyszögletű
Szín:
ezüst
Szimbólum:
egyéb
Vízálló:
Igen
Felirat nyelve:
német
Szélesség:
64 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Magasság:
27 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Vastagság:
5 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Nyomtatott felirat:
egyéb
Összehajtható:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Segédanyag ; Figyelmeztető tábla ; Feirati tábala