Nem visszaküldhető

EATON - Fekete lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P1-hez SN044396 - 172842

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fekete lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P1-hez SN044396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081694242

Sonepar cikkszám

SN044396

Gyártói cikkszám

172842

Gyártói típuskód

SVB-SW-P1/M

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Fekete lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P1-hez